チュニック FT-4592

チュニック FT-4592 - ナガイレーベンチュニック FT-4592 - ナガイレーベンチュニック FT-4592 - ナガイレーベンチュニック FT-4592 - ナガイレーベンチュニック FT-4592 - ナガイレーベンチュニック FT-4592 - ナガイレーベンチュニック FT-4592 - ナガイレーベンチュニック FT-4592 - ナガイレーベン

誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
ポケットやボタンホールなど、全ての機能をカラーで分かりやすくしています。

仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果材質ポリエステル100%(制電糸入)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19603483FT-4592TバーガンディS903520
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603492FT-4592TピンクS903520
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603508FT-4592TロイヤルブルーS903520
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603526FT-4592TバーガンディM943621
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603535FT-4592TピンクM943621
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603544FT-4592TロイヤルブルーM943621
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603562FT-4592TバーガンディL983722
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603578FT-4592TピンクL983722
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603587FT-4592TロイヤルブルーL983722
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603605FT-4592TバーガンディLL1043922
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603614FT-4592TピンクLL1043922
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603623FT-4592TロイヤルブルーLL1043922
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603648FT-4592TバーガンディEL1104122
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603657FT-4592TピンクEL1104122
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603666FT-4592TロイヤルブルーEL1104122
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603517FT-4592TライトグリーンS903520
8,600
取扱い終了
返品不可
19603553FT-4592TライトグリーンM943621
8,600
取扱い終了
返品不可
19603596FT-4592TライトグリーンL983722
8,600
取扱い終了
返品不可
19603632FT-4592TライトグリーンLL1043922
8,600
取扱い終了
返品不可
19603675FT-4592TライトグリーンEL1104122
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする