曜日別特売
FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603657

チュニック FT-4592

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Tピンク
サイズEL
内容量1枚注文コード19603657品番FT-4592
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
ポケットやボタンホールなど、全ての機能をカラーで分かりやすくしています。

色
Tピンク
サイズ
EL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
24-2900-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする