ナガイレーベン
男女兼用スクラブ RT-5062
チーム力があがる7色のカラーバリエーション。
胸元が見えにくVゾーンデザイン。
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ネイビー
バーガンディ
ピンク
ピーコックグリーン
ミストグリーン
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
BL
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
39
44
48
52
54
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19604935
RT-5062
ピンク
S
96
39
19
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604944
RT-5062
バーガンディ
S
96
39
19
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604953
RT-5062
ロイヤルブルー
S
96
39
19
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604962
RT-5062
ネイビー
S
96
39
19
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604978
RT-5062
ピーコックグリーン
S
96
39
19
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604987
RT-5062
オレンジ
S
96
39
19
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604996
RT-5062
ミストグリーン
S
96
39
19
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605005
RT-5062
ピンク
M
103
44
20
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605014
RT-5062
バーガンディ
M
103
44
20
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605023
RT-5062
ロイヤルブルー
M
103
44
20
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605032
RT-5062
ネイビー
M
103
44
20
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605048
RT-5062
ピーコックグリーン
M
103
44
20
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605057
RT-5062
オレンジ
M
103
44
20
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605066
RT-5062
ミストグリーン
M
103
44
20
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605075
RT-5062
ピンク
L
110
48
21
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605084
RT-5062
バーガンディ
L
110
48
21
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605093
RT-5062
ロイヤルブルー
L
110
48
21
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605102
RT-5062
ネイビー
L
110
48
21
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605118
RT-5062
ピーコックグリーン
L
110
48
21
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605127
RT-5062
オレンジ
L
110
48
21
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605136
RT-5062
ミストグリーン
L
110
48
21
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605145
RT-5062
ピンク
LL
118
52
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605154
RT-5062
バーガンディ
LL
118
52
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605163
RT-5062
ロイヤルブルー
LL
118
52
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605172
RT-5062
ネイビー
LL
118
52
22
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605188
RT-5062
ピーコックグリーン
LL
118
52
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605197
RT-5062
オレンジ
LL
118
52
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605206
RT-5062
ミストグリーン
LL
118
52
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605215
RT-5062
ピンク
BL
126
54
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605224
RT-5062
バーガンディ
BL
126
54
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605233
RT-5062
ロイヤルブルー
BL
126
54
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605242
RT-5062
ネイビー
BL
126
54
22
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605258
RT-5062
ピーコックグリーン
BL
126
54
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605267
RT-5062
オレンジ
BL
126
54
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605276
RT-5062
ミストグリーン
BL
126
54
22
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください