ナガイレーベン
男女兼用スクラブ RT-5062
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
オレンジ
ネイビー
バーガンディ
ピンク
ピーコックグリーン
ミストグリーン
ロイヤルブルー
サイズ
M
BL
L
LL
M
S
肩幅(cm)
44
39
44
48
52
54
着丈(cm)
70
68
70
72
74
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19605032
品番
RT-5062
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チーム力があがる7色のカラーバリエーション。
胸元が見えにくVゾーンデザイン。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
103
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
23-7808-01