メンズ診察衣長袖 251-90

メンズ診察衣長袖 251-90 - KAZEN

ドクターも、薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン。
大きな腰ポケッチとウエストベルトがある機能的なデザインです。

材質ポリエステル100%、制菌加工内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20381314251-90オフホワイトM1084458
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20381323251-90オフホワイトL1124660
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20381375251-91サックスL1124660
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20381445251-92ミントグリーン3L1305060
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20381305251-90オフホワイトS1044256
5,800
取扱い終了
返品不可
20381332251-90オフホワイトLL1204861
5,800
取扱い終了
返品不可
20381348251-90オフホワイト3L1305060
5,800
取扱い終了
返品不可
20381357251-91サックスS1044256
5,800
取扱い終了
返品不可
20381366251-91サックスM1084458
5,800
取扱い終了
返品不可
20381384251-91サックスLL1204861
5,800
取扱い終了
返品不可
20381393251-91サックス3L1305060
5,800
取扱い終了
返品不可
20381402251-92ミントグリーンS1044256
5,800
取扱い終了
返品不可
20381418251-92ミントグリーンM1084458
5,800
取扱い終了
返品不可
20381427251-92ミントグリーンL1124660
5,800
取扱い終了
返品不可
20381436251-92ミントグリーンLL1204861
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20381314251-9048461247251-90-M251-90 メンズ診察衣 長袖 251-90 KAZEN 48461247メンズ診察衣 長袖 251-90KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
20381323251-9048461256251-90-L251-90 メンズ診察衣 長袖 251-90 KAZEN 48461256メンズ診察衣 長袖 251-90KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
20381375251-9148461290251-91-L251-91 メンズ診察衣 長袖 251-91 KAZEN 48461290メンズ診察衣 長袖 251-91KAZEN1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
20381445251-9248466077251-92-3L251-92 メンズ診察衣 長袖 251-92 KAZEN 48466077メンズ診察衣 長袖 251-92KAZEN1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする