ナガイレーベン
術前術後衣 PC-366
男女兼用。
色
サックス
材質
綿65%・ポリエステル35%、制菌効果、吸水効果
サイズ
フリー
胸囲(cm)
-
着丈(cm)
115
裄丈(cm)
55
松吉医科器械コード
16-1535-00
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20383256
PC-366
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください