ナガイレーベン
検診衣じんべい型 FK-1481
男女兼用。
材質
ポリエステル100%、制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ブラウン
ベージュ
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
幅(cm)
着丈(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20383283
FK-1481
ブラウン
S
50(後ろ)
67
23-7833-00
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383292
FK-1481
ベージュ
S
50(後ろ)
67
23-7833-00
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383308
FK-1481
ブラウン
M
55(後ろ)
70
23-7833-01
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383317
FK-1481
ベージュ
M
55(後ろ)
70
23-7833-01
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383326
FK-1481
ブラウン
L
60(後ろ)
73
23-7833-02
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383335
FK-1481
ベージュ
L
60(後ろ)
73
23-7833-02
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383344
FK-1481
ブラウン
LL
65(後ろ)
76
23-7833-03
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383353
FK-1481
ベージュ
LL
65(後ろ)
76
23-7833-03
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください