カラー米式担架(ニツ折)

カラー米式担架(ニツ折) - 弥生堂製作所カラー米式担架(ニツ折) - 弥生堂製作所カラー米式担架(ニツ折) - 弥生堂製作所カラー米式担架(ニツ折) - 弥生堂製作所カラー米式担架(ニツ折) - 弥生堂製作所カラー米式担架(ニツ折) - 弥生堂製作所

5色から選べるカラー担架。
肩紐付。

材質アルミ、ターポリン(防炎加工)質量(kg)5.45タイプ二ツ折寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×145松吉医科器械コード23-2064-00内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20396976YS-38-A-Tオレンジ
32,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20396985YS-38-A-Tブルー
32,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20396994YS-38-A-Tグリーン
32,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397003YS-38-A-Tグレー
32,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397012YS-38-A-T
32,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする