松吉医科器械
エマジンネブライザーネブコン
高性能ブラシレスDCモーター仕様の音の静かなコンプレッサー式ネブライザー。
吸気口と吐出口にフィルターの付いた安心設計。
ACアダプタモデル。
付属品
ネブコンキット、専用ACアダプタ
質量(kg)
1.5
電源
AC100-240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×100×225
流量(L/min)
10
噴霧量(mL/min)
0.3
アズワン品番
8-9108-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000009
槽容量(L)
(薬液)0.08
松吉医科器械コード
23-2307-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20411807
CN-AC
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください