松吉医科器械
エマジンネブライザーネブコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20411807
品番
CN-AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
高性能ブラシレスDCモーター仕様の音の静かなコンプレッサー式ネブライザー。
吸気口と吐出口にフィルターの付いた安心設計。
ACアダプタモデル。
付属品
ネブコンキット、専用ACアダプタ
質量(kg)
1.5
電源
AC100-240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×100×225
流量(L/min)
10
噴霧量(mL/min)
0.3
アズワン品番
8-9108-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000009
槽容量(L)
(薬液)0.08
松吉医科器械コード
23-2307-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器