桝水
ワニ型ネブライザー(喉頭用)
材質
PX硝子管
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00169000001
松吉医科器械コード
23-6025-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20411956
-
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください