曜日別特売

Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで)

Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) - カトージJoie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) - カトージJoie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) - カトージJoie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) - カトージJoie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) - カトージJoie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) - カトージJoie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) - カトージJoie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) - カトージ

真横にスライドできるベビーカー
使用年齢:生後1か月から36か月(体重15kgまで)
手元のボタンで4輪すべてがフリー回転!左右や斜めに自由自在にスライド可能
シート下に搭載したスプリングサスペンションがお子さまへ伝わる振動を軽減
リクライニング角度調節約120~165°
足元リクライニング3段階
前輪ロック機能付きで直進走行に便利
UPF50+の大きなホロ付き
お子さまの立ち上がりを防ぐ5点式シートベルト
インナークッションはリバーシブル
折りたたみ後は自立可能
折りたたみサイズ:幅47×奥行33×高さ95cm
嬉しいスリム&軽量設計
収納カゴ付き(耐荷重4.5kg)
レインカバー付き

用途
ジョイー 折りたたみ 自立 スリム コンパクト 軽量 4輪 収納カゴ レインカバー サンシェード 日除け UVカット
材質
フレーム:PP/POM、車輪:EVA/PP/PA
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×86×101
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41551 736661307366613041551エクリプス
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41556 736661397366613941556メープル
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする