ウェルチ・アレン
タイコス血圧計デスクトップ型
目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。
コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位
上腕
測定範囲
0~300mmHg
タイプ
デスクトップ型
測定精度
±3mmHg
アズワン品番
0-8229-54
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
松吉医科器械コード
02-5794-07
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20412735
7670-16
¥
44,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください