ケンツメディコ
大型アネロイド血圧計(クランプ型)
パイプやボードなど、さまざまな器具に取り付けることができます。
メーターは360°回転可能。
ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位
上腕
寸法(mm)
165×165
測定範囲
【圧力】20~300mmHg
質量(g)
860
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021541051
適合腕周(cm)
24~40
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20412744
No.541
ホワイト
24-3264-00
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20412753
No.541
ブルー
24-3264-01
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください