アネロイド血圧計(ワンハンド型)

アネロイド血圧計(ワンハンド型) - ユーメド貿易

軽量なので片手の操作が可能で、排気の調節がしやすい操作性に優れた血圧計。

測定部位上腕付属品収納ケース測定範囲20~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10017CA0010松吉医科器械コード02-3086-00腕帯(mm)145×540医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20412814SM-210
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする