ウェルチ・アレン
デュラショック血圧計DS66ハンド型
指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。
送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。
76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位
上腕
付属品
ソフトケース
測定範囲
0~300mmHg
測定精度
±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
適合腕周(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20412902
5098-27
成人用(中)カフ
8-7546-01
25.3~34.3
02-5515-00
¥
32,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20412918
5098-29
小児用(中)カフ
8-7546-02
15.8~21.3
02-5515-01
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください