曜日別特売

ギヤフリーアネロイド血圧計

ギヤフリーアネロイド血圧計 - アイゼンコーポレーションギヤフリーアネロイド血圧計 - アイゼンコーポレーションギヤフリーアネロイド血圧計 - アイゼンコーポレーションギヤフリーアネロイド血圧計 - アイゼンコーポレーションギヤフリーアネロイド血圧計 - アイゼンコーポレーションギヤフリーアネロイド血圧計 - アイゼンコーポレーション

落としても壊れないギヤフリーメーターを採用したカラフルアネロイド血圧計。
カフには、腕の太さに合わせてゲージが移動できるループ付。

測定部位上腕付属品収納ケース材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)測定範囲0~300mmHg質量(g)240測定精度±3mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021腕帯(mm)140×500医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20413103GF700-01グレー0-7795-0102-5790-01
10,200
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413112GF700-02マゼンタ0-7795-0302-5790-02
10,200
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413128GF700-03ティール0-7795-0202-5790-03
10,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
20413137GF700-04ピンク0-7795-0402-5790-04
10,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
20413146GF700-05スカイブルー0-7795-0502-5790-05
10,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
20413155GF700-07ロイヤルブルー0-7795-0602-5790-12
10,200
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする