アイゼンコーポレーション
ギヤフリー血圧計プロフェッショナル
左右どちらの上腕にも簡単に巻きつけやすいカフを採用しています。
耐衝撃性ギヤフリーメーターを採用。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
材質
(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)
測定範囲
0~300mmHg
質量(g)
250
測定精度
±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000021
腕帯(mm)
140×500
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20413164
GF700-51
グレー
24-2707-00
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20413173
GF700-52
マゼンタ
24-2707-01
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20413182
GF700-57
ロイヤルブルー
24-2707-02
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください