ケンツメディコ
メーター式血圧計聴診器付
(1件のレビュー)
専用聴診器付きで携帯用として最適です。
測定部位
上腕
材質
(メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿
測定範囲
20~300mmHg
質量(g)
600
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021501002
松吉医科器械コード
23-2354-00
腕帯(mm)
140×540
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20413225
No.501
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください