カラー打腱器(バックハンマー氏)

カラー打腱器(バックハンマー氏) - メドライフカラー打腱器(バックハンマー氏) - メドライフカラー打腱器(バックハンマー氏) - メドライフ
タイプバックハンマー氏仕様触診用ブラシ、知覚針付材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス全長(mm)185医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19606432-23-3072-00
3,200
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
19606448-23-3072-01
3,200
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
19606457-23-3072-02
3,200
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする