村田医科器械製作所
砲型シカン(金属製)
全長(mm)
175
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10010000005
松吉医科器械コード
02-4350-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419945
-
¥5,300
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください