日興ファインズ工業
マジックベッド(陰圧式固定具)
上半身の固定の時、頭部の位置決めに便利な形状になっています。
術中・術後の体位保持・安静・矯正・幼児の全身固定などにご使用ください。
付属品
スペアカバー
寸法(mm)
720×920×45
サイズ
標準
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00164000MB1
松吉医科器械コード
01-6561-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20426464
MB-1
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください