曜日別特売

STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ

STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ - Ansell

商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ
特徴
・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。
・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。
・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない
・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減
・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約3.3L(目安)の水分を吸収・保持
・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減

用途
用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸
色
ライトブルー
入数(枚)
50
幅(cm)
101
長さ(cm)
152
吸収量(L/枚)
3.3
内容量
1箱(50枚)
注意
※注意:単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74824980AS-60-QZ
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする