歯科用患者エプロン(成人用)
歯科の撮影時に使用する、患者用エプロン。
デンタル・パノラマ兼用。
- 付属品
- ハンガー
- 質量(kg)
- 2.5
- 色
- グリーン
- 着丈(cm)
- 87
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00111001031
- 前幅(cm)
- 55
- 松吉医科器械コード
- 24-3361-01
- 鉛当量(mmPb)
- 0.25
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ



























