マエダ
歯科用患者エプロン(成人用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20433717
品番
SDA-25
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
歯科の撮影時に使用する、患者用エプロン。
デンタル・パノラマ兼用。
付属品
ハンガー
質量(kg)
2.5
色
グリーン
着丈(cm)
87
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
前幅(cm)
55
松吉医科器械コード
24-3361-01
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500