エイコーメディカル
MRI室用アネロイド血圧計
測定部位
上腕
仕様
3.0ステラ対応
材質
樹脂、真鍮
測定範囲
20~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00007
松吉医科器械コード
23-5271-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434374
190-16
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください