ケープ
ドライアルファシーツ(横シーツ)(防水タイプ)
汗をよく吸い、すぐに乾き、熱のこもりを解消する吸水速乾生地を使用。肌面はいつもサラサラです。
シワになりにくく、皮膚にもやさしい伸縮性の高いストレッチ素材を使用。
色
ライトイエロー(ステッチピンク)
材質
(表)ポリエステル100%、(裏)ポリウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)
1450×900
洗濯方法
洗濯○、脱水×、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-6869-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434864
CK-402
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください