モルテン
ハイパー除湿シーツ(吸水拡散タイプ)
吸水スピードが速く表面はサラサラ。寝床の湿潤を解消する特殊シーツ。
発汗量が多い方にお勧めです。
洗濯機・乾燥機の使用が可能です。
材質
ポリエステル
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434882
MHJB
ブルー
ボックス全身
20-6500-00
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20434898
MHJB
ピンク
ボックス全身
20-6500-00
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20434907
MHJH
ブルー
ハーフ
20-6500-01
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20434916
MHJH
ピンク
ハーフ
20-6500-01
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください