防水シーツドライケアー

防水シーツドライケアー - ププキン

表は吸水速乾素材。裏には寝具にぴったりフィットするすべり止め加工を施しています。
防水フィルムは耐熱温度80℃で、乾燥機も使用可能です。

マリンブルー材質(表)ポリエステル100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン<すべり止め加工>寸法(幅W×長さL)(mm)1500×900洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)松吉医科器械コード23-2486-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20434952QS-3000
2,780
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする