ププキン
ワンタッチ式タオル防水シーツ
吸水性に優れ、防菌・防カビ・消臭効果もあります。
一般のタオル同様、洗濯機・乾燥機の使用が可能です。
材質
(表)綿100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
サックス
ピンク
ベージュ
ホワイト
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434995
C-1130L型
ホワイト
1000×2000
06-2335-00
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20435004
C-1130L型
ピンク
1000×2000
06-2335-00
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20435013
C-1130L型
サックス
1000×2000
06-2335-00
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20435022
C-1130L型
ベージュ
1000×2000
06-2335-00
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20435038
C-1130L型
グリーン
1000×2000
06-2335-00
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20435047
C-4500S型
ホワイト
1500×900
06-2335-01
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20435056
C-4500S型
ピンク
1500×900
06-2335-01
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20435065
C-4500S型
サックス
1500×900
06-2335-01
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20435074
C-4500S型
ベージュ
1500×900
06-2335-01
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20435083
C-4500S型
グリーン
1500×900
06-2335-01
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください