松本ナース産業
耐熱防水タオルシーツ(部分)
耐久性のある3層タイプの防水シーツです。
肌触りのよい綿タオル生地を使用し、汗をよく吸収して爽やかな使い心地です。
材質
(表)綿80%・ポリエステル20%、(裏)ポリエステル65%・綿35%、(防水部)ポリウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)
1880×900
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-5369-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20435162
505
ホワイト
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20435178
505
サックス
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20435187
505
ピンク
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20435196
505
グリーン
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20435205
505
ベージュ
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください