日本エンゼル
スーパーデニムシーツ(ラージタイプ)
優れた洗濯耐久性とやさしい肌触りのシーツです。
材質
(防水部)綿35%・ポリエステル65%<耐熱ポリウレタンラミネート加工>、(巻込部)綿35%・ポリエステル65%
寸法(幅W×長さL)(mm)
1620×1100
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
20-6521-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20435388
2216
グリーン
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20435397
2216
ホワイト
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20435406
2216
ブルー
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください