竹虎
デニムシーツ(2枚入)
耐久性・耐熱性に優れ、シワになりにくい素材を使用。
裏面は特殊ラミネートを使用。
色
ブルー
材質
(表・巻込部)綿35%・ポリエステル65%、(裏)ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)
1750×900、(防水部)1050×900
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(180℃以下)
松吉医科器械コード
24-2195-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20435442
102121
¥
7,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください