セーフミトンⅢ

セーフミトンⅢ - 竹虎

2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。
手首ベルトの上からアイデアホック付きのストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人ではミトンを外しにくい構造です。
手の甲側のメッシュと2層構造のパッドは通気性が高く、ムレにくくなっています。

サイズフリー材質(本体)綿、ポリエステルメッシュ、(芯材)ポリウレタン、(アイデアホック)ステンレス適合手首周(cm)13~20、(手の長さ)14~19松吉医科器械コード23-6652-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20438373041056
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
204383730410562032974241056041056 セーフミトンⅢ 竹虎 20329742セーフミトンⅢ竹虎1双
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする