エコ氷のう吊り(金属製)

エコ氷のう吊り(金属製) - ののじ
(2件のレビュー)

組立が簡単で、高さ調節も容易です。
支柱がぐらつかない安定設計。

材質ステンレス、スチール(メッキ仕上)質量(g)530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×245×320~540松吉医科器械コード23-3617-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20438757H-H01
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20438757
2021-09-04
用途: 発病時
電気・ガス・熱供給・水道業

発熱の際に寝ているおでこを冷やす時に氷のうを固定する物が欲しくなりこちらを購入しました。インターネットで色々と検索してその中でもモノタロウさんが安かったと思います。

対象商品 : 20438757
2021-08-13
用途: 熱が出た時に
サービス業

ほかと比べて、お安く購入できたのでき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする