曜日別特売

タオル防水カバー

タオル防水カバー - 松吉医科器械タオル防水カバー - 松吉医科器械タオル防水カバー - 松吉医科器械

肌触りのよいタオル地で、裏面は耐熱ポリウレタンで乾燥機使用可能。
茶巾絞紐付。

材質(表)綿100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン洗濯方法乾燥機○(130℃以下)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20439082-氷枕用500×26001-5335-01
2,350
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
20439098-湯たんぽ用410×24001-5335-02
2,350
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
20439107-氷のう用140×26001-5340-00
2,350
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする