Aron(アロン化成)
差し込み便器(専用カバー付)
重心を低く下げ、安定性を高めています。
付属品
専用カバー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約0.41
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×390×105
耐熱温度(℃)
120
松吉医科器械コード
23-3246-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20439667
-
¥3,300
¥
2,498
¥2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください