Aron(アロン化成)
ユリフィット尿器(女性用自立)
受尿口はフィットする形状に加えて軟らかい素材を使用。
尿器が傾いてもいっきに流れ出さないようにこぼれ防止機能が付いています。
自分で持てるフィットグリップ付。
付属品
専用カバー、洗浄ブラシ
材質
(本体)ポリ塩化ビニール、(フタ・持ち手)ポリプロピレン、(受尿口)エラストマー
タイプ
女性用自立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×360×240
耐熱温度(℃)
60
松吉医科器械コード
23-6283-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20439807
533-734
¥4,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください