曜日別特売

メディカルサポートブックスタンダード

メディカルサポートブックスタンダード - リヒトラブ

表紙背部には360°回転OKのエラストマー樹脂を使用。

サイズA4材質(表紙・背)ポリプロピレン、(背折曲部)エラストマー背幅(mm)41寸法(縦×横)(mm)315×258内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
収納枚数(枚)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20446256HB6762穴ブルー(A4コピー用紙)約250枚23-3655-03
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20446265HB6762穴ピンク(A4コピー用紙)約250枚23-3655-03
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20446274HB67830穴ブルー(A4コピー用紙)約280枚23-3655-05
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20446283HB67830穴ピンク(A4コピー用紙)約280枚23-3655-05
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20446256HB67676140242HB676HB676 メディカルサポートブック・スタンダード(2穴) リヒトラブ 76140242メディカルサポートブック・スタンダード(2穴)リヒトラブ1冊
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
20446265HB67676140251HB676HB676 メディカルサポートブック・スタンダード(2穴) リヒトラブ 76140251メディカルサポートブック・スタンダード(2穴)リヒトラブ1冊
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
20446274HB67876140285HB678HB678 メディカルサポートブック・スタンダード(30穴) リヒトラブ 76140285メディカルサポートブック・スタンダード(30穴)リヒトラブ1冊
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
20446283HB67876140294HB678HB678 メディカルサポートブック・スタンダード(30穴) リヒトラブ 76140294メディカルサポートブック・スタンダード(30穴)リヒトラブ1冊
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする