プロト・ワン
フォグマスタ マイクロ・ジェット セット
材質
(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮
質量(kg)
4.2
タイプ
セット
電源
AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×220×390
松吉医科器械コード
19-3060-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20450176
7401
¥
232,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください