日鈑工業
卓上型殺菌線保管庫
前開き扉で出し入れが簡単です。
赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×245×310
庫内寸法(mm)
390×230×200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
殺菌灯
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20450404
NB-1
13
紫外線灯:10W×1灯
19-3090-00
¥
60,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20450413
NB-1
24
紫外線灯:10W×2灯
19-3090-01
¥
68,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください