ニューカスト(角型) ネジ止め

ニューカスト(角型) ネジ止め - 片桐医科工業

約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはネジ止式です。

材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン内容量1個
全18種類を絞り込む
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
フィルターサイズ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20454796-極小ピンク240×180×85275×220×110185×155
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454805-極小ブルー240×180×85275×220×110185×155
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454814-極小ホワイト240×180×85275×220×110185×155
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454823-ピンク300×240×90335×285×115235×190
40,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454832-ブルー300×240×90335×285×115235×190
40,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454848-ホワイト300×240×90335×285×115235×190
40,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454857-ピンク330×270×90365×315×115285×235
44,700
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454866-ブルー330×270×90365×315×115285×235
44,700
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454875-ホワイト330×270×90365×315×115285×235
44,700
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454884-ピンク360×300×90395×345×115310×235
49,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454893-ブルー360×300×90395×345×115310×235
49,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454902-ホワイト360×300×90395×345×115310×235
49,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454918-特大ピンク440×335×180470×375×205235×190
110,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454927-特大ブルー440×335×180470×375×205235×190
110,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454936-特大ホワイト440×335×180470×375×205235×190
110,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454945-特大(浅型)ピンク440×335×90470×375×115235×190
100,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454954-特大(浅型)ブルー440×335×90470×375×115235×190
100,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454963-特大(浅型)ホワイト440×335×90470×375×115235×190
100,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする