片桐医科工業
中材用角型カストB型
仕様
横・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455444
-
大
360×300×75
395×315×95
03-3041-00
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455453
-
中
330×270×70
365×285×90
03-3041-01
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455462
-
小
300×240×65
340×255×85
03-3041-02
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください