松本製器
オートクレーブ用角カスト 深型
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大(深型)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455636
M-41-BL
240×180×85
260×190×105
03-3185-03
¥11,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455645
M-41-DL
270×210×85
290×220×105
03-3185-04
¥11,600
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください