曜日別特売

血球計算盤(ノイバウエル)

血球計算盤(ノイバウエル) - エルマ
用途
赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定。
仕様
画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm
セット内容
計算盤、デッキグラス(22×24×0.4mm)×2枚、押え金具付ケース、検定証
検定
JHS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X10046000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20462645JHSケンテイツキ標準10-2180-05
¥50,500
取扱い終了
返品不可
20462654JHSケンテイツキブライトライン10-2180-06
¥55,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする