血球計算盤(ビルケルチュルク)
- 用途
- 赤血球、白血球、血小板算定。
- 仕様
- 画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm
- セット内容
- 計算盤、デッキグラス(22×24×0.4mm)×2枚、押え金具付ケース、検定証
- 検定
- JHS
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:11B2X10046000002
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















