曜日別特売

ヒストパック

ヒストパック - ファルマヒストパック - ファルマヒストパック - ファルマヒストパック - ファルマヒストパック - ファルマヒストパック - ファルマヒストパック - ファルマヒストパック - ファルマ
(1件のレビュー)

病理組織学検査、および生殖試験における標本類のチャック付き・スタンドタイプの保存容器です。
フィルムの材質は耐衝撃性・バリア性・シール適性に優れ、内ポリエチレン・外ナイロンの2層構造です。
フィルム表面にはインデックスを直接書き込めるラベル印刷加工がされています。
別売のヒストファイルボックスは、ヒストパックのサイズに合わせて仕切板で自由に間仕切りできます。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20463582L-31式(300枚)10-2580-03
55,350
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
20463598L-151式(1000枚)10-2580-04
76,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
20463607L-51式(200枚)10-2580-06
64,650
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
20463616L-31個(100枚)10-2580-13
18,450
17,980
19,778(税込)
当日出荷
20463625L-11式(1500枚)20-2135-01
69,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
20463634L-21式(1000枚)20-2135-02
72,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
20463643L-11個(100枚)20-2135-11
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
20463652L-21個(100枚)20-2135-12
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20463643
2019-01-07
用途: 検体保存
教育・研究機関

液体を含む検体の保存時に使用しています。
チャックの上をシーラーでとめることができます。
なお、注文コード20463643のL-1は、内容量1個の表記ですが100袋届きます。
1式(1500枚)の注文だと、合計金額で50円高くなりますので、ご注意ください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
販売価格については見直し検討させて頂きます。
今後ともモノタロウを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする