松吉医科器械
マイスコ投薬トレー(49人用)
水薬・散薬兼用です。
種別
49人用
付属品
ネームシール×100枚
材質
(トレー)ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
415×415×30
松吉医科器械コード
08-2440-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467572
MY-8027
ピンク
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467588
MY-8027
イエロー
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467597
MY-8027
ブルー
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467606
MY-8027
グリーン
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467615
MY-8027
透明
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください