曜日別特売

マイスコ投薬トレー(56人用)

マイスコ投薬トレー(56人用) - 松吉医科器械マイスコ投薬トレー(56人用) - 松吉医科器械マイスコ投薬トレー(56人用) - 松吉医科器械マイスコ投薬トレー(56人用) - 松吉医科器械マイスコ投薬トレー(56人用) - 松吉医科器械

水薬・散薬兼用です。

種別56人用付属品ネームシール×100枚材質(トレー)ステンレス(SUS304)寸法(mm)460×415×30松吉医科器械コード08-2445-00内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20467624MY-8028ピンク
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
20467633MY-8028イエロー
33,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467642MY-8028ブルー
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
20467658MY-8028グリーン
33,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467667MY-8028透明
33,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする