日本医理器材
散薬用トレー(36人用)
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別
36人用
材質
カイダック
寸法(mm)
420×365×45
松吉医科器械コード
19-7770-00
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467712
KY-36
ブルー
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467728
KY-36
イエロー
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467737
KY-36
オレンジ
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20467746
KY-36
グリーン
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください